12A-1 V (DH) Verstärkte Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188

Solution Ketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Donghua:12A-1 V (DH)
Rubix:3841494
Hersteller:315344
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12A-1 V (DH) Verstärkte Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188


Donghua V (Reinforced) Kette – Verstärkte Rollenkette für erhöhte Belastungen gegenüber Standardketten. Geeignet für industrielle Anwendungen mit höheren Zug- und Stoßkräften.

Stärken

Erhöhte Festigkeit und Robustheit durch verstärkte Ausführung – zuverlässig im Dauerbetrieb bei höheren Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Seriea-serie
Gewicht7500 kg
NormDIN 8188; ISO 606
Bolzenlänge27,7 mm
Bruchkraft min.31,8 kN
Laschenhöhe18 mm
Kettenlänge5000 m
Ketteverstärkte rollenkette (einfach) asa-din 8188
267,55 exkl. MwSt.
/ 5 Meter
318,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage