12A-1 UHSP HASPEL (DH) Verstärkte Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 30m)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:12A-1 UHSP HASPEL (DH)
Rubix:3841471
Hersteller:314978

Produktdetails : 12A-1 UHSP HASPEL (DH) Verstärkte Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 30m)
Donghua UHSP (Ultra Heavy Super Power) Kette – Extrem leistungsstarke Hochlast-Rollenkette für härteste Einsatzbedingungen. Entwickelt für maximale Kraftübertragung und höchste Zuverlässigkeit bei extremen Zug‑ und Stoßbelastungen.
Stärken
Ultra‑hohe Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit – ideal für Schwerst‑ und Hochleistungsanwendungen mit maximalen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 606 |
| Serie | uhsp |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Norm | DIN 8188; ISO 606 |
| Bolzenlänge | 25,9 mm |
| Bruchkraft min. | 31,8 kN |
| Laschenhöhe | 18 mm |
| Kettenlänge | 30 m |
| Kette | verstärkte uhsp rollenkette, einfach, asa-din 8188 (haspel á 30 m) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.803,60 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
2.146,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
