08A-1 SBSR HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:08A-1 SBSR HASPEL (DH)
Rubix:3840572
Hersteller:314500

Produktdetails : 08A-1 SBSR HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Donghua SBSR (Solid Bush Solid Roller) Kette – Hochwertige Rollenkette mit massiven Buchsen und Rollen für maximale Stabilität und reduzierte Gelenkbelastung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Verschleißbeanspruchung.
Stärken
Besonders hohe Verschleißfestigkeit und verlängerte Lebensdauer durch massive, präzisionsgefertigte Komponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 606 |
| Serie | asa-din 8188 |
| Gewicht | 31 kg |
| Norm | DIN 8188; ISO 606 |
| Bolzenlänge | 17,8 mm |
| Bruchkraft min. | 14,1 kN |
| Laschenhöhe | 12 mm |
| Kettenlänge | 50 m |
| Kette | rollenketten-einfach (simplex) asa-din 8188 / iso 606, auf haspel 50 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
655,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
779,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
