12A-1 ORF (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188

Solution Ketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Donghua:12A-1 ORF (DH)
Rubix:3840827
Hersteller:315040
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12A-1 ORF (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188


Donghua OR (O-Ring) Kette – Abdichtete Rollenkette mit integrierten O-Ringen zur dauerhaften Schmierung der Gelenke. Ideal für Anwendungen mit hoher Belastung und schwierigen Umgebungsbedingungen.

Stärken

Deutlich reduzierte Reibung und Verschleiß durch permanente Schmierung – sorgt für verlängerte Lebensdauer und zuverlässigen Dauerbetrieb.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Gewicht1,62 kg
NormDIN 8188-1; ISO 606
Bolzenlänge30,4 mm
Bruchkraft min.31,8 kN
Laschenhöhe18 mm
Art der Plattegerade
Kettenlänge5000 m
Ketteo-ring rollenkette (einfach) 12a-1 orf
337,50 exkl. MwSt.
/ 5 Meter
401,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage