08A-1 NP HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:08A-1 NP HASPEL (DH)
Rubix:3840451
Hersteller:314655

Produktdetails : 08A-1 NP HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Donghua NP (Nickel Plated) Kette – Vernickelte Rollenkette für verbesserten Korrosionsschutz und sauberen Betrieb. Ideal für Anwendungen in feuchten oder leicht aggressiven Umgebungen.
Stärken
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 606 |
| Norm | ASA-DIN 8188 |
| Kettenlänge | 50 m |
| Kette | rollenketten einfach (simplex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
805,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
958,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
