16A-1 HSP HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach verstärkt (Haspel á 30m)

Solution Ketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Donghua:16A-1 HSP HASPEL (DH)
Rubix:3839460
Hersteller:308770
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16A-1 HSP HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach verstärkt (Haspel á 30m)


Die Donghua HSP-Ketten sind zusammen mit führenden Erstausrüstern aus den Landmaschinenbereich für Anwendungen mit extremen Stoßbelastungen entwickelt worden. Die Laschengeometrie entspricht der verstärkten ANSI-Ausführung (H, HV). In Kombination mit dem hoch-legierten und vergüteten Bolzenmaterial erreichen die HSP-Ketten deutlich höhere Bruchkräfte und Dauerfestigkeiten.

Stärken

extrem robust & stoßfest - Sicher, auch bei hoher Stoßbelastung

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Seriehsp
NormDIN/ISO 606
Bolzenlänge36,2 mm
Laschenhöhe24,1 mm
Art der Plattestandard
Kettenlänge30 m
Ketterollenkette hsp 16a-1, einfach verstärkt (haspel)
2.424,60 exkl. MwSt.
/ 30 Meter
2.885,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage