12A-1 HCP (DH) Verstärkte Rollenkette-Einfach ISO-DIN 8188
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:12A-1 HCP (DH)
Rubix:3839889
Hersteller:315186

Produktdetails : 12A-1 HCP (DH) Verstärkte Rollenkette-Einfach ISO-DIN 8188
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 606 |
| Serie | a-serie (cottered type short pitch precision roller chains) |
| Gewicht | 7500 kg |
| Norm | ISO 606; DIN 8188; ANSI B29.1 |
| Bolzenlänge | 28,3 mm |
| Bruchkraft min. | 31,8 kN |
| Laschenhöhe | 18 mm |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Kette | 12a-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
296,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
