08A-1 EXL HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach Premium EXL Serie (Haspel á 50m)

Solution Ketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Donghua:08A-1 EXL HASPEL (DH)
Rubix:3839377
Hersteller:314725
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08A-1 EXL HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach Premium EXL Serie (Haspel á 50m)


Die Donghua EXL-Ketten sind im Wesentlichen für den Ersatzteilmarkt entwickelt worden. Neben einer optimierten Verschleißfestigkeit und damit längeren Lebensdauer zeichnet sich die EXL-Serie durch leichte Montage/Demontage sowie einfache Anpassung der Kettenlänge aus. Durch die breitere Taillierung der Laschen erreichen sie auch bei auftretenden Stößen zudem eine höhere Betriebssicherheit. Damit sind die EXL - Ketten für die meisten Antriebslösungen hervorragend geeignet.

Stärken

langlebig & servicefreundlich

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Gewicht31 kg
NormISO 606 (DIN 8187/8188)
Bolzenlänge16,6 mm
Bruchkraft min.14,1 kN
Laschenhöhe12 mm
Art der Plattegehärtet
Kettenlänge50 m
Ketteexl® rollenkette
756,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
899,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage