Referenzen
Donghua:10A-1 CP HASPEL (DH)
Rubix:3839731
Hersteller:315178

Produktdetails : 10A-1 CP HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188
Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und deutlich reduzierte Längung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Belastung – sorgt für längere Standzeiten, weniger Wartung und zuverlässigen Betrieb.
Stärken
Extrem verschleißarm dank chromisierter Bolzen – für deutlich längere Lebensdauer und minimale Kettenlängung.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 606 |
| Gewicht | 1,02 kg |
| Norm | DIN 8188; ISO 606 |
| Bolzenlänge | 20,7 mm |
| Bruchkraft min. | 22,2 kN |
| Laschenhöhe | 15,09 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Kettenlänge | 50000 m |
| Kette | rollenketten-einfach asa nach din 8188 (iso 606), 10a-1 auf haspel (cp) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.564,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.861,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
