12A-1 50M OR HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)

Solution Ketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Donghua:12A-1 50M OR HASPEL (DH)
Rubix:3840824
Hersteller:315015
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12A-1 50M OR HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)


Donghua OR (O-Ring) Kette – Abdichtete Rollenkette mit integrierten O-Ringen zur dauerhaften Schmierung der Gelenke. Ideal für Anwendungen mit hoher Belastung und schwierigen Umgebungsbedingungen.

Stärken

Deutlich reduzierte Reibung und Verschleiß durch permanente Schmierung – sorgt für verlängerte Lebensdauer und zuverlässigen Dauerbetrieb.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code606
Serie12a-1
Gewicht75 kg
NormDIN 8188
Bolzenlänge27,7 mm
Bruchkraft min.31,8 kN
Laschenhöhe18 mm
Art der Plattegerade
Kettenlänge50 m
Ketterollenketten-einfach 12a-1 (simplex) nach iso 606 / din 8188
4.050,00 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
4.819,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage