16A-1 30M OR HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 30m)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:16A-1 30M OR HASPEL (DH)
Rubix:3840831
Hersteller:315044

Produktdetails : 16A-1 30M OR HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 30m)
Donghua OR (O-Ring) Kette – Abdichtete Rollenkette mit integrierten O-Ringen zur dauerhaften Schmierung der Gelenke. Ideal für Anwendungen mit hoher Belastung und schwierigen Umgebungsbedingungen.
Stärken
Deutlich reduzierte Reibung und Verschleiß durch permanente Schmierung – sorgt für verlängerte Lebensdauer und zuverlässigen Dauerbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 606 |
| Serie | a series |
| Gewicht | 78 kg |
| Norm | DIN 8188; ISO 606 |
| Bolzenlänge | 32,7 mm |
| Bruchkraft min. | 56,7 kN |
| Laschenhöhe | 24,1 mm |
| Kettenlänge | 30 m |
| Kette | einfach-rollenketten asa 80-1 (din 8188 / iso 606) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.678,40 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
3.187,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
