Referenzen
Festo:VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8
Rubix:1829279
Hersteller:575617
EAN:4052568261542

Technische Zusammenfassung
| Typ | vuvs universelles wegeventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vuvs universelles wegeventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage