GN624-50-B10-DGB Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Buchse Stahl
Softline-Softline-Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 624-50-B10-DGB
Rubix:358716
Hersteller:GN 624-50-B10-DGB
EAN:4045525320000






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn624-50-b10-dgb drehknopf abdeckkappe gelb elesa |
Produktdetails : GN624-50-B10-DGB Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Buchse Stahl
Design und Handhabung der Softline-Drehknöpfe GN 624 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn624-50-b10-dgb drehknopf abdeckkappe gelb elesa |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
gn624-50-b10-dgb drehknopf abdeckkappe gelb elesa