GN624.5-50-B8-DOR Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Edelstahlbuchse

Softline-Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 624.5-50-B8-DOR
Rubix:1130769
Hersteller:GN 624.5-50-B8-DOR
EAN:4045525925632
GN624.5-50-B8-DOR SOFTLINE-Drehknopf, Edelstahlbuchse, Deckel orange

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungTechnopolymer
NormNICHT STANDARD
Typsoftline-drehknopf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN624.5-50-B8-DOR Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Edelstahlbuchse


Design und Handhabung der Softline-Drehknöpfe GN 624.5 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht101 g
Material/VerarbeitungTechnopolymer
NormNICHT STANDARD
Typsoftline-drehknopf
Gewindedurchmesser50 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
18,75 exkl. MwSt.
/ Stück
22,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Typ