Klebstoffe und Leime nicht flüssig Loctite 421 20G, Gewicht: 20 g
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:421 20G
Rubix:507441
EAN:4100630278254

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 421 20G FLASCHE Sofortklebstoff transparent mittelviskos
LOCTITE 421 ist ein transparenter, farbloser bis strohfarbener 1K-Cyanacrylat-Klebstoff mit mittleren Viskosität für das Verbinden von schwer verklebbaren Materialien, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hochfeste Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 421 eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
LOCTITE 421 ist ein transparenter, farbloser bis strohfarbener 1K-Cyanacrylat-Klebstoff mit mittleren Viskosität für das Verbinden von schwer verklebbaren Materialien, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hochfeste Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 421 eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std