SICOMET 8300 500G FLASCHE Sofortklebstoff
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Sicomet:8300 500g
Rubix:1350543
Hersteller:278301

Dokumente
Produktdetails : SICOMET 8300 500G FLASCHE Sofortklebstoff
Sofortklebstoff
Sofortklebstoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 500 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 80 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
