KQ2F12-G02A Steckverbindung

Sofortanschluss KQ4

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:KQ2F12-G02A
Rubix:2173702
EAN:3618036066142
KQ2F12-G02A Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffc3604, pbt, pp, edelstahl 303.
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2F12-G02A Steckverbindung


Ideal für die Verwendung mit Nylon und Urethan. Hohe Haltekraft. Die Kralle sorgt für einen sicheren Halt, während die Klemmhülse die Haltekraft des Rohrs erhöht.
Kann bei einem breiten Druckbereich verwendet werden. Sein spezielles Profil gewährleistet die Dichtigkeit und verringert den Widerstand beim Einführen des Rohrs.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604, pbt, pp, edelstahl 303.
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 212
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,98 exkl. MwSt.
/ Stück
11,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage