LS5B/9X-M8 Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS5B/9X-M8
Rubix:3884970
Hersteller:50145239
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS5B/9X-M8 Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 15 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M8, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
50,00 exkl. MwSt.
/ Stück
59,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage