Referenzen
Festo:SOE4-FO-D-HF2-1PU-K
Rubix:446590
Hersteller:552801
EAN:4052568194567

Produktdetails : SOE4-FO-D-HF2-1PU-K Optischer Näherungsschalter
Lichtleitergerät SOE4-FO-D-HF2-1PU-K ideal für die materialunabhängige Kleinteileerkennung. Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
OPTISCHE NAEHERUNGSSCHALTER
Technische Informationen
Attribute
| Typ | optischer sensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen