22328 EMKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:22328EMKW33C3
Rubix:671984
EAN:3413520087784




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
Dokumente
Produktdetails : 22328 EMKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, Premier mit Umfangsnut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung, nicht abgedichtet, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 300x110x300 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34720 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1720000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1540000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.500,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.545,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen