29432 E (SNR) Axial-Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 29400
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:29432E
Rubix:905535
EAN:3413521125522




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 95 mm |
Produktdetails : 29432 E (SNR) Axial-Pendelrollenlager SNR
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 340x340x103 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 41 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 95 mm |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.197,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.614,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen