24130 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24100
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:24130EAW33C3
Rubix:672426
Hersteller:24130.EAW33C3
EAN:3413520218645




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : 24130 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 100 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 901000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.184,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.409,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage