24032 EAK30W33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:24032EAK30W33C4
Rubix:672375
Hersteller:24032.EAK30W33C4
EAN:3413520349240


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 24032 EAK30W33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1320000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 766000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.045,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.244,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen