24030 EAK30W33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:24030EAK30W33C4
Rubix:672370
Hersteller:24030.EAK30W33C4
EAN:3413520499280
24030 EAK30W33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24030 EAK30W33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1900 rpm
Grenzdrehzahl2700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1140000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr669000 N
837,97 exkl. MwSt.
/ Stück
997,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage