24028 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:24028EAK30W33C3
Rubix:672364
Hersteller:24028.EAK30W33C3
EAN:3413520091385
24028 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24028 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite69 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl2100 rpm
Grenzdrehzahl2900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r958000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr566000 N
701,03 exkl. MwSt.
/ Stück
834,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage