24024 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:24024EAK30W33C3
Rubix:672356
Hersteller:24024.EAK30W33C3
EAN:3413520091330
24024 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24024 EAK30W33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl2500 rpm
Grenzdrehzahl3400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r705000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr430000 N
498,59 exkl. MwSt.
/ Stück
593,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage