23230 EMKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:23230EMKW33C3
Rubix:672315
Hersteller:23230.EMKW33C3
EAN:3413520317416




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 96 mm |
Produktdetails : 23230 EMKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 96 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1620000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1080000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.738,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.449,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen