23134 EMKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23100

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:23134EMKW33C3
Rubix:672227
Hersteller:23134.EMKW33C3
EAN:3413520297374
23134 EMKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23134 EMKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite88 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1700 rpm
Grenzdrehzahl2300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1700000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1020000 N
4.184,61 exkl. MwSt.
/ Stück
4.979,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen