23040 EAW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:23040EAW33
Rubix:638080
Hersteller:23040.EAW33
EAN:3413520588731




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : 23040 EAW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 82 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1790000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1060000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.216,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.447,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen