23030 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:23030EAW33C3
Rubix:672065
Hersteller:23030.EAW33C3
EAN:3413520532932




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 23030 EAW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 893000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 531000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
582,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
692,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen