22317 EAW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22300
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:22317.EAW33C4
Rubix:671899
EAN:3413520339463




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 22317 EAW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 604000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 482000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage