22209 EAKW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:22209EAKW33C4
Rubix:671581
Hersteller:22209.EAKW33C4
EAN:3413520339050




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 22209 EAKW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 113000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 97300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage