10X22216EAEEL (SNR) Pendelrolenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200 EE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:10X22216EAEEL
Rubix:3303687
EAN:3413521307065
10X22216EAEEL (SNR) Pendelrollenlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 10X22216EAEEL (SNR) Pendelrolenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Breite nicht ISO konform, Reibende Dichtungen beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x40 mm
Bruttogewicht2420 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Grenzdrehzahl1200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r287000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr224000 N
272,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage