10X22206EAW33EE (SNR) Pendelrolenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200 EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:10X22206EAW33EE
Rubix:2767356
EAN:3413521233470




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : 10X22206EAW33EE (SNR) Pendelrolenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Breite nicht ISO konform, Reibende Dichtungen beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 345 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 60900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen