Schrägkugellager SNR 5309NRZZG15, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager ZZ G15

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:5309NRZZG15
Rubix:907409
EAN:3413520105969
5309 NRZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5309 NRZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig, Nut am Außenring
Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)113x113x47 mm
Bruttogewicht1340 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5300
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5500 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r51000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65800 N
Zolltarifcode84821090
127,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an