Schrägkugellager SNR 5204EEG15, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 20.6 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5204EEG15
Rubix:907283
EAN:3413520104511




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,6 mm |
Produktdetails : 5204 EEG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Zweireihiges Pendelkugellager, Polyamidkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Schrägkugellager zweireihig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 158 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 5200 |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std