Schrägkugellager SNR 5303ZZG15, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 22.2 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5300 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:5303ZZG15
Rubix:907374
Hersteller:5303.ZZG15
EAN:3413520105617
5303 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite22,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5303 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite22,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5300
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11000 rpm
Grenzdrehzahl12000 rpm
Winkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r12100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20100 N
40,22 exkl. MwSt.
/ Stück
47,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an