Schrägkugellager SNR 5211NRZZG15, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.3 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5211NRZZG15
Rubix:907340
Hersteller:5211.NRZZG15
EAN:3413520104924




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,3 mm |
Produktdetails : 5211 NRZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig, Nut am Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,3 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5200 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen