Schrägkugellager SNR 5208ZZG15, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5208ZZG15
Rubix:672651
Hersteller:5208.ZZG15
EAN:3413520104788




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 5208 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5200 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Druckwinkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen