Rillenkugellager SNR 6204HVZZ, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

SNR Spezifische Kugellager 6200 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:6204HVZZ
Rubix:573515
Hersteller:6204.HV.ZZ
EAN:3413520358228
6204 HVZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben für hohe Drehzahlen SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6204 HVZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben für hohe Drehzahlen SNR


Dieses Rillenkugellager der Marke SNR wurde speziell für Anwendungen mit hohen Drehzahlen entwickelt. Dank seiner optimierten Konstruktion bietet es eine hervorragende Laufruhe, ein geringes Anlaufmoment und einen dauerhaften Schutz vor Verunreinigungen. Es eignet sich ideal für industrielle Einsatzbereiche, in denen Geschwindigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit entscheidende Anforderungen sind.

Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager gehört zur Topline-Serie HVZZ, die gezielt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert wurde und einen N.Dm-Wert von bis zu 900.000 erreicht. Die Käfigkonstruktion aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 gewährleistet eine präzise Führung der Wälzkörper bei minimaler Reibung. Das C3-Radialspiel erlaubt eine thermische Ausdehnung ohne Verlust an Leichtlauf. Dank beidseitiger Metallabdeckungen bleibt das Schmiermittel geschützt, ohne Reibungsverlust durch Kontakt. Die Fähigkeit, hohe radiale Lasten und moderate axiale Kräfte aufzunehmen, macht dieses Lager zur verlässlichen Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Der geringe Reibwert reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht, bei gleichbleibender Leistung, eine bis zu 25 % höhere Drehzahl im Vergleich zu Standardlagern.

Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig mit einem hochwertigen Fett befüllt und für den lebenslangen Betrieb ausgelegt. Die Schmierung basiert auf Lithiumverdicker und synthetischem Grundöl und erfordert unter normalen Betriebsbedingungen keine Nachschmierung. Die Kombination aus erstklassiger Schmierung und effektivem Schutz sorgt für eine langlebige Funktion. Bei besonders beanspruchenden Umgebungen, wie extremer Hitze, Staub oder Feuchtigkeit, wird eine regelmäßige Zustandsüberwachung empfohlen. Dabei sollten unübliche Geräusche oder eine übermäßige Erwärmung als Hinweise auf möglichen Verschleiß oder Verunreinigung überprüft werden. Die Einhaltung des Betriebstemperaturbereichs von -20 °C bis +120 °C stellt die langfristige Leistungsfähigkeit sicher.

Dichtung:
Das Lager verfügt über ein zuverlässiges Abdecksystem mit zwei Metallabdeckungen, die auf dem Außenring angebracht sind. Diese schützen zuverlässig gegen mittelgroße Partikel. Eine V-förmige Nut auf dem Innenring bildet ein Labyrinthdichtungssystem, welches das Eindringen von Schmutz deutlich verringert. Gleichzeitig bleibt das Schmiermittel sicher im Lager, ohne durch Reibungsverlust verloren zu gehen. Dieses robuste mechanische Schutzkonzept ist besonders geeignet für mäßig bis leicht kontaminierte Umgebungen.

Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem der weltweit führenden Hersteller von Wälzlagern. Das Unternehmen ist bekannt für seine technische Kompetenz und hohe Produktzuverlässigkeit. SNR entwickelt präzise Lösungen für die Industrie, den Automobilbau und die Luftfahrt. Mit über 100 Jahren Erfahrung und starker Innovationskraft liefert SNR langlebige, robuste Produkte für die anspruchsvollsten Einsatzgebiete.

Stärken:
• Spezielle HVZZ-Serie für Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungseinsätze
• Geringes Anlaufmoment für energieeffizienten Betrieb
• Hervorragende Hochgeschwindigkeitsbeständigkeit durch berührungslose Aabdeckung
• Werkseitig vorgefettet (keine Nachschmierung erforderlich)
• Hohe radiale Tragfähigkeit, geeignet für moderate axiale Belastungen
• Ruhiger, vibrationsarmer und stabiler Lauf

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren, wie sie in Industrieventilatoren oder Lichtmaschinen verwendet werden. Es ist ebenfalls bestens geeignet für Spindeln in Holzbearbeitungsmaschinen, schnelllaufende Kreiselpumpen sowie Elektrowerkzeuge wie Schleifer und Bohrmaschinen. In Belüftungssystemen, Rotationskompressoren oder industriellen Aufrollern sorgt es für einen kontinuierlich zuverlässigen Betrieb. Auch in automatisierten Systemen, der Leichtrobotik oder in Drohnenantrieben mit hohen Drehzahlen und präzisem Laufverhalten ist es hervorragend einsetzbar.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie6200
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl16000 rpm
Grenzdrehzahl22000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Gewicht0,107 kg
14,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an