22217 EAKW33ZZC3 (SNR) Pendelrollenlager, 2 Deckscheiben SNR

SNR KIZEI® 222..

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:22217 EAKW33ZZC3
Rubix:2392044
EAN:3413521877001
22217 EAKW33ZZC3 (SNR) Pendelrollenlager, 2 Deckscheiben SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 22217 EAKW33ZZC3 (SNR) Pendelrollenlager, 2 Deckscheiben SNR


Mit KIZEI® bringt NTN-SNR neue Pendelrollenlager mit Z-Scheiben auf den Markt, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen signifikant verbessert und Ihre Produktionsleistung stark steigert - gleichzeitig werden Wartungskosten enorm reduziert.

Stärken

∙ Schutz vor Verschmutzungen mittels Z-Scheiben
∙ Optimierte Schmierung, das Fett bleibt im Wälzlager
∙ Längere Lebensdauer im Vergleich zu einem offenen Pendelrollenlager
∙ ISO Abmessungen - zu 100% austauschbar mit offenen Pendelrollenlagern

Anwendungen

∙ Bergbau, Steinbruch und Zementherstellung
∙ Hüttenindustrie
∙ Getriebebau
∙ Windenergieanlagen
∙ Bahntechnik
∙ Baumaschinen: Straßenbau, Planierraupen, …
∙ Aufzugstechnik

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Gewicht2,63 kg
Referenzdrehzahl4100 rpm
Grenzdrehzahl5400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r330000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr324000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,15 exkl. MwSt.
/ Stück
275,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen