22211 EAW33ZZC3 (SNR) Pendelrollenlager, 2 Deckscheiben SNR
SNR KIZEI® 222..
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:22211 EAW33ZZC3
Rubix:2392026
EAN:3413521851766




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : 22211 EAW33ZZC3 (SNR) Pendelrollenlager, 2 Deckscheiben SNR
Mit KIZEI® bringt NTN-SNR neue Pendelrollenlager mit Z-Scheiben auf den Markt, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen signifikant verbessert und Ihre Produktionsleistung stark steigert - gleichzeitig werden Wartungskosten enorm reduziert.
Stärken
∙ Schutz vor Verschmutzungen mittels Z-Scheiben
∙ Optimierte Schmierung, das Fett bleibt im Wälzlager
∙ Längere Lebensdauer im Vergleich zu einem offenen Pendelrollenlager
∙ ISO Abmessungen - zu 100% austauschbar mit offenen Pendelrollenlagern
Anwendungen
∙ Bergbau, Steinbruch und Zementherstellung
∙ Hüttenindustrie
∙ Getriebebau
∙ Windenergieanlagen
∙ Bahntechnik
∙ Baumaschinen: Straßenbau, Planierraupen, …
∙ Aufzugstechnik
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Stärke | 25 mm |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 148000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 155000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen