UCFE 210-31CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE210-31CC
Rubix:914377
Hersteller:UCFE.210-31.CC
EAN:3413529575459




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Produktdetails : UCFE 210-31CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,55 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage