ESFL 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:ESFL204N
Rubix:676055
EAN:3413529521197
ESFL 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ESFL 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x113 mm
Bruttogewicht410 g
Innendurchmesser20 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe113 mm
Länge60 mm
Serieesfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,4 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,03 exkl. MwSt.
/ Stück
58,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage