ESFCE 211 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager ESFCE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:ESFCE.211
Rubix:676009
EAN:3413529530366
ESFCE 211 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Breite32,5 mm
Befestigungsabstand150 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ESFCE 211 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite32,5 mm
Befestigungsabstand150 mm
Werkstoffgrauguss
Länge185 mm
Serieesfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht2,88 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,66 exkl. MwSt.
/ Stück
88,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen