NUP 317EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
SNR Einreihiges Zylinderrollenlager NUP300
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:NUP.317.E.G15
Rubix:673999
EAN:3413520549800




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : NUP 317EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Polyamidkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 3700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 312000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 279000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage