Rillenkugellager SNR 6214C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6214C3
Rubix:748250
EAN:3413520137700




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6214/C3 (SNR) Rillenkugellager SNR
Dieses einreihige, offene Rillenkugellager der Marke SNR ist speziell für einen ruhigen und stabilen Betrieb in sauberen oder moderat beanspruchten Umgebungen ausgelegt. Die offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht eine effiziente Wärmeabfuhr und einen niedrigen Reibmoment. Es eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen und Präzision gefragt sind, bei gleichzeitig reduziertem Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager besteht aus einer einzigen Reihe Wälzkörper, einem robusten Stahlblechkäfig und einer offenen Konstruktion. Das Lager verfügt über ein erhöhtes radiales Lagerspiel (C3), das thermische Ausdehnungen ausgleicht und eine reibungsarme Rotation bei hohen Drehzahlen gewährleistet. Der Stahlkäfig führt die Kugeln präzise und sorgt für eine hohe mechanische Belastbarkeit in dynamischen Anwendungen. Das SNR-Lager vereint Kompaktheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in einem.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine sorgfältige und regelmäßige Wartung, insbesondere in ungeschützten Umgebungen. Aufgrund der fehlenden Dichtungen ist es empfindlich gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Ein sauberer, kontrollierter Einbauort ist daher entscheidend. Die regelmäßige Schmierung ist unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die Auswahl des geeigneten Schmierstoffs und die Art der Schmierstoffzufuhr (manuell, automatisch oder zentral) müssen auf Drehzahl, Belastung und Umgebung abgestimmt sein. Eine konsequente Wartung sichert die Langlebigkeit und Funktionssicherheit des Lagers.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager verfügt über keine integrierte Dichtung. Es ist daher für saubere, geschützte Umgebungen vorgesehen, in denen die Belastung durch Staub, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten begrenzt ist. Die offene Bauweise erlaubt eine direkte Sichtkontrolle sowie eine hervorragende Wärmeableitung, erfordert jedoch häufigere Inspektionen, um die Sauberkeit des Lagerraums und den Zustand des Schmiermittels sicherzustellen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. In diversen Ländern vertreten, bietet SNR innovative Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Die Mission der Marke ist es, zuverlässige, leistungsfähige und einfach zu integrierende Produkte zu liefern. Seit über 100 Jahren vertrauen Fachleute auf die gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und das anerkannte Know-how von SNR.
Stärken:
• Erweitertes Lagerspiel (C3) für höhere Temperaturtoleranz
• Niedriger Reibmoment für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• Offene Bauweise für einfache Inspektion und effiziente Wärmeabfuhr
• Robuster, leichter Stahlkäfig für zuverlässige Kugelführung
• Ideal für saubere Umgebungen und wartungsfreundliche Anwendungen
Anwendungen:
Empfohlen für Förderanlagen, kleine Elektromotoren, Handhabungsrollen, Pumpen und schnelllaufende Getriebe in mäßig exponierten Umgebungen. Ebenso geeignet für leichte Industrieanlagen und automatisierte Anwendungen, bei denen das Lager leicht zugänglich ist und Wartungsarbeiten wie Schmierung oder Inspektion problemlos durchgeführt werden können.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager besteht aus einer einzigen Reihe Wälzkörper, einem robusten Stahlblechkäfig und einer offenen Konstruktion. Das Lager verfügt über ein erhöhtes radiales Lagerspiel (C3), das thermische Ausdehnungen ausgleicht und eine reibungsarme Rotation bei hohen Drehzahlen gewährleistet. Der Stahlkäfig führt die Kugeln präzise und sorgt für eine hohe mechanische Belastbarkeit in dynamischen Anwendungen. Das SNR-Lager vereint Kompaktheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in einem.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine sorgfältige und regelmäßige Wartung, insbesondere in ungeschützten Umgebungen. Aufgrund der fehlenden Dichtungen ist es empfindlich gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Ein sauberer, kontrollierter Einbauort ist daher entscheidend. Die regelmäßige Schmierung ist unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die Auswahl des geeigneten Schmierstoffs und die Art der Schmierstoffzufuhr (manuell, automatisch oder zentral) müssen auf Drehzahl, Belastung und Umgebung abgestimmt sein. Eine konsequente Wartung sichert die Langlebigkeit und Funktionssicherheit des Lagers.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager verfügt über keine integrierte Dichtung. Es ist daher für saubere, geschützte Umgebungen vorgesehen, in denen die Belastung durch Staub, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten begrenzt ist. Die offene Bauweise erlaubt eine direkte Sichtkontrolle sowie eine hervorragende Wärmeableitung, erfordert jedoch häufigere Inspektionen, um die Sauberkeit des Lagerraums und den Zustand des Schmiermittels sicherzustellen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. In diversen Ländern vertreten, bietet SNR innovative Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Die Mission der Marke ist es, zuverlässige, leistungsfähige und einfach zu integrierende Produkte zu liefern. Seit über 100 Jahren vertrauen Fachleute auf die gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und das anerkannte Know-how von SNR.
Stärken:
• Erweitertes Lagerspiel (C3) für höhere Temperaturtoleranz
• Niedriger Reibmoment für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• Offene Bauweise für einfache Inspektion und effiziente Wärmeabfuhr
• Robuster, leichter Stahlkäfig für zuverlässige Kugelführung
• Ideal für saubere Umgebungen und wartungsfreundliche Anwendungen
Anwendungen:
Empfohlen für Förderanlagen, kleine Elektromotoren, Handhabungsrollen, Pumpen und schnelllaufende Getriebe in mäßig exponierten Umgebungen. Ebenso geeignet für leichte Industrieanlagen und automatisierte Anwendungen, bei denen das Lager leicht zugänglich ist und Wartungsarbeiten wie Schmierung oder Inspektion problemlos durchgeführt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1015 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 59700 N |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std