Rillenkugellager SNR 6205F600, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:6205F600
Rubix:472112
EAN:3413520126148
6205 F600 (SNR) Rillenkugellager (HT) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6205 F600 (SNR) Rillenkugellager (HT) SNR


Dieses Rillenkugellager der Marke SNR wurde für eine gleichmäßige, geräuscharme und zuverlässige Rotation unter extremen Temperaturbedingungen von bis zu +350 °C entwickelt. Die offene Bauweise sorgt für einer hervorragende Wärmeableitung und ermöglicht einen direkten Zugang zur Wartung. Ideal geeignet für Hochtemperaturanwendungen mit hohen Drehzahlen, erfüllt dieses Lager die Anforderungen dynamischer und präziser Systeme. Es überzeugt durch Robustheit, Vielseitigkeit und energieeffiziente Leistung.

Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager mit einem Käfig aus Stahlblech gehört zur Topline-Serie von SNR. Es wurde speziell für den Einsatz unter sehr hohen Temperaturen konzipiert und besitzt eine besondere Oberflächenbehandlung aus Phosphatierung kombiniert mit einer Schicht aus Molybdändisulfid (MoS₂). Diese Beschichtung verbessert sowohl den Korrosionsschutz als auch die Schmierung bei starker thermischer Belastung.

Bitte beachten: MoS₂ reagiert mit Wasser und kann Schwefelsäure bilden – daher sollte dieses Lager nicht in feuchten Umgebungen eingesetzt werden.

Das Lager ist nicht abgedichtet, was die Reibungsverluste minimiert und die mechanische Effizienz steigert, wodurch ein niedriger Energieverbrauch und ein schnelles Hochfahren ermöglicht werden. Der radiale Lagerspielwert liegt über C5, was für eine größere Bewegungsfreiheit zwischen den Wälzkörpern sorgt. So können thermische Ausdehnungen zuverlässig kompensiert werden, ohne die Betriebssicherheit oder Rotationsfreiheit zu beeinträchtigen. Dank der offenen Konstruktion ist der Betrieb bei sehr hohen Drehzahlen möglich, bei gleichzeitig hervorragender Wärmeableitung. Das Lager eignet sich für hohe radiale Belastungen sowie für moderate axiale Kräfte in beide Richtungen.

Wartung:
Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Aufgrund der fehlenden Dichtung muss das Lager in sauberen und trockenen Umgebungen eingesetzt werden. Eine periodische Nachschmierung unter Verwendung eines Schmiermittels, das sowohl zur Betriebstemperatur als auch zur Drehzahl passt, ist notwendig. Der Zustand des Lagers sollte insbesondere bei hohen Temperaturen kontinuierlich überwacht werden, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

Dichtung:
Dieses Modell ist offen konstruiert, also ohne Dichtungen. Das ermöglicht eine bessere Kühlung und einen einfachen Zugang zur Schmierung, macht das Lager jedoch anfälliger für Verunreinigungen wie Staub, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit. Diese Konstruktion maximiert die thermischen und mechanischen Eigenschaften, erfordert jedoch eine verstärkte Überwachung und konsequente Wartung, um die Lebensdauer des Lagers zu erhöhen.

Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe und ein weltweit anerkannter Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen. Gegründet in Frankreich, verbindet SNR europäisches Know-how mit japanischer Innovationskraft. Das Unternehmen ist in vielen industriellen Bereichen vertreten und zeichnet sich durch seine Produktqualität, Innovationsfähigkeit und nachhaltige technische Leistungsfähigkeit aus.

Stärken:
• Einsatzfähig bei extremen Temperaturen bis zu +350 °C
• Phosphatierte Oberfläche mit MoS₂-Beschichtung für optimierte Schmierung und hohe Oxidationsbeständigkeit
• Geringes Anlaufmoment für energieeffizienten Betrieb
• Geeignet für sehr hohe Drehzahlen
• Offene Konstruktion für bessere Kühlung und Wartungszugang
• Hohe radiale Belastbarkeit sowie moderate axiale Belastung in beide Richtungen
• Leiser Lauf bei niedriger Vibration
• Stahlblechkäfig für Stabilität und langlebige Performance

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Anlagen, die bei hoher Temperatur und niedriger Drehzahl arbeiten. Typische Einsatzbereiche sind Ofendurchlauf-Förderbänder, Wärmebehandlungsanlagen, sowie Produktionslinien für Glas, Keramik oder Stahl. Es findet auch Verwendung in heißen Förderanlagen, etwa in motorisierten Greifarmen, Transportketten oder intensiven Trocknungseinrichtungen. Seine offene Bauweise und die Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen machen es zu einer zuverlässigen Lösung für stationäre Geräte, welche thermischer Strahlung ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x70x22 mm
Bruttogewicht128 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl110 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10 N
Gewicht0,126 kg
Zolltarifcode84821090
23,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an