Rillenkugellager SNR 6205KEE, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6205KEE
Rubix:672911
EAN:3413520126506




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6205 KEE (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Dieses Rillenkugellager der Marke SNR kombiniert Robustheit, Präzision und einen effektiven Schutz auf ideale Weise. Dank beidseitiger Dichtscheiben gewährleistet es, auch in feuchter oder staubiger Umgebung, einen zuverlässigen Betrieb. Die konische Bohrung erleichtert zudem eine präzise und sichere Montage. Besonders geeignet ist dieses Lager für Anwender, die eine leistungsfähige, wartungsfreie Lösung suchen, welche moderate Belastungen bei gleichzeitig stabiler Funktion tragen kann.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem widerstandsfähigen Käfig aus Stahlblech ausgestattet, der für hohe Drehzahlen geeignet ist und eine optimale Führung der Wälzkörper sicherstellt. Die konische Bohrung im Verhältnis 1:12 ermöglicht die direkte Montage auf einer konischen Welle oder mithilfe einer Spannhülse, für eine präzise Einstellung des Lagerspiels. Die beidseitigen NBR-Dichtungen sorgen für eine zuverlässige Abdichtung und reduzieren gleichzeitig den Fettverlust. Dank des standardmäßigen radialen Lagerspiels bleibt die Ausrichtung, auch bei Betrieb stabil, was Vibrationen mindert und eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleistet. Das Lager ist für mittlere Drehzahlen konzipiert und überzeugt durch kontrollierte Reibung zwischen den Ringen und den Dichtungen.
Wartung:
Dieses Modell wird werkseitig mit einem hochwertigen Schmierfett befüllt, welches exakt dosiert ist und für eine lange Lebensdauer unter normalen Einsatzbedingungen sorgt. Die Dichtungen, die im Kontakt mit dem Innenring stehen, halten das Schmiermittel zuverlässig im Lager und schützen es gleichzeitig vor dem Eindringen von Verunreinigungen. Solange die Grenzwerte für Temperatur, Belastung und Drehzahl eingehalten werden, ist dieses Lager vollständig wartungsfrei. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Wartung schwierig oder nur eingeschränkt möglich ist.
Dichtung:
Ausgestattet mit beidseitigen, schleifenden NBR-Dichtungen, bietet das Lager einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und flüssige Medien. Das Material ist beständig gegenüber Ölen und Fetten. Der konstante Dichtkontakt verbessert den Schutz des Schmierfetts, erhöht jedoch geringfügig das Anlaufmoment. Diese Bauweise bietet eine verstärkte Abdichtung, welche besonders gut für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist – mit dem Hinweis, dass dadurch die maximal zulässige Drehzahl leicht reduziert sein kann.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem global führenden Hersteller im Bereich der Wälzlagertechnik mit über hundertjähriger Erfahrung. Die Marke steht für hohe Fertigungsqualität, technische Innovationskraft und langlebige Lösungen. Die Produkte erfüllen die Anforderungen verschiedenster Branchen, vom Automobilsektor über Luft- und Schienenverkehr bis hin zu Energieerzeugung und Werkzeugmaschinen. SNR überzeugt durch zuverlässige, leistungsstarke Komponenten für anspruchsvollste Industrieeinsätze.
Stärken:
• Konische Bohrung 1:12 für einfache und präzise Montage
• Optimale Abdichtung durch beidseitige NBR-Dichtungen
• Werkseitig geschmiert (kein Wartungsaufwand)
• Hohe Drehzahlfestigkeit durch robusten Stahlblechkäfig
• Stabiler Betrieb durch kontrolliertes Radialspiel
• Geeignet für feuchte oder staubige Umgebungen
• Trägt radiale und moderate axiale Belastungen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, insbesondere in Förderanlagen, Transportrollen oder teilgeschlossenen Maschinen. Seine geschlossene und wartungsfreie Konstruktion macht es zur idealen Lösung für schwer zugängliche Installationen oder Maschinen, die unter staubigen oder feuchten Bedingungen betrieben werden.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem widerstandsfähigen Käfig aus Stahlblech ausgestattet, der für hohe Drehzahlen geeignet ist und eine optimale Führung der Wälzkörper sicherstellt. Die konische Bohrung im Verhältnis 1:12 ermöglicht die direkte Montage auf einer konischen Welle oder mithilfe einer Spannhülse, für eine präzise Einstellung des Lagerspiels. Die beidseitigen NBR-Dichtungen sorgen für eine zuverlässige Abdichtung und reduzieren gleichzeitig den Fettverlust. Dank des standardmäßigen radialen Lagerspiels bleibt die Ausrichtung, auch bei Betrieb stabil, was Vibrationen mindert und eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleistet. Das Lager ist für mittlere Drehzahlen konzipiert und überzeugt durch kontrollierte Reibung zwischen den Ringen und den Dichtungen.
Wartung:
Dieses Modell wird werkseitig mit einem hochwertigen Schmierfett befüllt, welches exakt dosiert ist und für eine lange Lebensdauer unter normalen Einsatzbedingungen sorgt. Die Dichtungen, die im Kontakt mit dem Innenring stehen, halten das Schmiermittel zuverlässig im Lager und schützen es gleichzeitig vor dem Eindringen von Verunreinigungen. Solange die Grenzwerte für Temperatur, Belastung und Drehzahl eingehalten werden, ist dieses Lager vollständig wartungsfrei. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Wartung schwierig oder nur eingeschränkt möglich ist.
Dichtung:
Ausgestattet mit beidseitigen, schleifenden NBR-Dichtungen, bietet das Lager einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und flüssige Medien. Das Material ist beständig gegenüber Ölen und Fetten. Der konstante Dichtkontakt verbessert den Schutz des Schmierfetts, erhöht jedoch geringfügig das Anlaufmoment. Diese Bauweise bietet eine verstärkte Abdichtung, welche besonders gut für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist – mit dem Hinweis, dass dadurch die maximal zulässige Drehzahl leicht reduziert sein kann.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem global führenden Hersteller im Bereich der Wälzlagertechnik mit über hundertjähriger Erfahrung. Die Marke steht für hohe Fertigungsqualität, technische Innovationskraft und langlebige Lösungen. Die Produkte erfüllen die Anforderungen verschiedenster Branchen, vom Automobilsektor über Luft- und Schienenverkehr bis hin zu Energieerzeugung und Werkzeugmaschinen. SNR überzeugt durch zuverlässige, leistungsstarke Komponenten für anspruchsvollste Industrieeinsätze.
Stärken:
• Konische Bohrung 1:12 für einfache und präzise Montage
• Optimale Abdichtung durch beidseitige NBR-Dichtungen
• Werkseitig geschmiert (kein Wartungsaufwand)
• Hohe Drehzahlfestigkeit durch robusten Stahlblechkäfig
• Stabiler Betrieb durch kontrolliertes Radialspiel
• Geeignet für feuchte oder staubige Umgebungen
• Trägt radiale und moderate axiale Belastungen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, insbesondere in Förderanlagen, Transportrollen oder teilgeschlossenen Maschinen. Seine geschlossene und wartungsfreie Konstruktion macht es zur idealen Lösung für schwer zugängliche Installationen oder Maschinen, die unter staubigen oder feuchten Bedingungen betrieben werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x22x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 133 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13800 N |
| Gewicht | 0,124 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen