Miniaturkugellager SNR 607EE, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:607EE
Rubix:672806
EAN:3413520430603



Dokumente
Produktdetails : 607 EE (SNR) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührende Dichtung aus Nitril auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,008 kg |
| Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 970 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2410 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen